FERMAX - BOITÎER ENCASTRABLE CITY S8. 115x375x45 - 8858

FERMAX FRANCE
CopieCopie
FERMAX - BOITÎER ENCASTRABLE CITY S8. 115x375x45

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre d'unités - 1

  • matériau - aluminium

  • couleur - argent

  • mode de pose - encastré

  • dispositif antivol intégrable - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8424299088587

Réf. Sonepar

00723908858

Réf. Fournisseur

8858

Marque

FERMAX

nombre d'unités:

1

matériau:

aluminium

couleur:

argent

mode de pose:

encastré

dispositif antivol intégrable:

Non

largeur:

115 mm

hauteur:

375 mm

profondeur:

45 mm

pays de fabrication:

ESPAGNE

Boîtier d'encastrement en métal format S8 pour plaques Cityline, Skyline et City Classic.