FERMAX - BOITIER ENCASTRE MARINE ST3+ - 4653
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - encastré
largeur - 130 mm
hauteur - 400 mm
profondeur - 55 mm
pays de fabrication - ESPAGNE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8424299046532
Réf. Sonepar
00723904653
Réf. Fournisseur
4653
Marque
FERMAX
mode de pose:
encastré
largeur:
130 mm
hauteur:
400 mm
profondeur:
55 mm
pays de fabrication:
ESPAGNE
Boîtier d'encastrement métallique pour platine Marine ST3+


