FERMAX - BOITIER SAILLIE MARINE ST3+ - 4654

FERMAX FRANCE
CopieCopie
FERMAX - BOITIER SAILLIE MARINE ST3+

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - saillie

  • largeur - 154 mm

  • hauteur - 424 mm

  • profondeur - 95 mm

  • pays de fabrication - ESPAGNE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

8424299046549

Réf. Sonepar

00723904654

Réf. Fournisseur

4654

Marque

FERMAX

mode de pose:

saillie

largeur:

154 mm

hauteur:

424 mm

profondeur:

95 mm

pays de fabrication:

ESPAGNE

Boîtier saillie avec visière en Acier inoxidable 316L de 1,5mm pour platine Marine ST3+