FERMAX - BOUCLE AUDITIVE PLATINE CORA - 7722
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - parler/sonner
technique d'installation - 2-fils intégral
couleur - autre
type de tension d'entrée - DC
montage encastré - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8424299077222
Réf. Sonepar
00723907722
Réf. Fournisseur
7722
Marque
FERMAX
modèle:
parler/sonner
technique d'installation:
2-fils intégral
couleur:
autre
type de tension d'entrée:
DC
montage encastré:
Oui
compatible avec les appareils de correction auditive:
Oui
convient pour une installation extérieure:
Oui


