FERMAX - CADRE SKYLINE 6V - S7 130x341 - 7336
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre d'unités - 1
matériau - aluminium
couleur - argent
mode de pose - encastré
dispositif antivol intégrable - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8424299073361
Réf. Sonepar
00723907336
Réf. Fournisseur
7336
Marque
FERMAX
nombre d'unités:
1
matériau:
aluminium
couleur:
argent
mode de pose:
encastré
dispositif antivol intégrable:
Non
largeur:
130 mm
hauteur:
341 mm
profondeur:
42 mm
pays de fabrication:
ESPAGNE
Cadre SKYLINE 6V - S7 130x341 mm


