FERMAX - CADRE SKYLINE 7V - S8 130x389 - 7337

FERMAX FRANCE
CopieCopie
FERMAX - CADRE SKYLINE 7V - S8  130x389

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre d'unités - 1

  • matériau - aluminium

  • couleur - argent

  • mode de pose - encastré

  • dispositif antivol intégrable - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8424299073378

Réf. Sonepar

00723907337

Réf. Fournisseur

7337

Marque

FERMAX

nombre d'unités:

1

matériau:

aluminium

couleur:

argent

mode de pose:

encastré

dispositif antivol intégrable:

Non

largeur:

130 mm

hauteur:

389 mm

profondeur:

42 mm

pays de fabrication:

ESPAGNE

Cadre SKYLINE 7V - S8 130x389 mm