Non retournable

FERMAX - CARTE DE PROXIMITE AVEC BANDE MAGNETIQUE EM - 2336

FERMAX FRANCE
CopieCopie
FERMAX - CARTE DE PROXIMITE AVEC BANDE MAGNETIQUE EM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de support de données - carte

  • procédé de lecture - Prox/EM (13.56 MHz/125 KHz)

  • sans contact - Oui

  • largeur - 85 mm

  • hauteur - 54 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8424299023366

Réf. Sonepar

00723902336

Réf. Fournisseur

2336

Marque

FERMAX

type de support de données:

carte

procédé de lecture:

Prox/EM (13.56 MHz/125 KHz)

sans contact:

Oui

largeur:

85 mm

hauteur:

54 mm

profondeur:

1 mm

pays de fabrication:

ESPAGNE

Carte de proximité EM 125kHz avec bande magnétique, logo et code sérigraphiés.