FERMAX - CLAVIER CITYLINE - 6991

FERMAX FRANCE
CopieCopie
FERMAX - CLAVIER CITYLINE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - encastré

  • procédé de lecture - code

  • autonome - Oui

  • indice de protection (IP) - IP54

  • couleur - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8424299069913

Réf. Sonepar

00723906991

Réf. Fournisseur

6991

Marque

FERMAX

mode de pose:

encastré

procédé de lecture:

code

autonome:

Oui

indice de protection (IP):

IP54

couleur:

autre

matériau:

métal

largeur:

130 mm

hauteur:

128 mm

pays de fabrication:

ESPAGNE

Clavier code Memokey 2 relais Cityline S1. Boîtier encastrable fourni.