FERMAX - CLAVIER RESISTANT - 5293

FERMAX FRANCE
CopieCopie
FERMAX - CLAVIER RESISTANT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - plusieurs dispositifs de fermeture

  • couleur - aluminium

  • matériau - métal

  • qualité du matériau - aluminium

  • traitement de la surface - anodisé/oxydé

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8424299052939

Réf. Sonepar

00723905293

Réf. Fournisseur

5293

Marque

FERMAX

modèle:

plusieurs dispositifs de fermeture

couleur:

aluminium

matériau:

métal

qualité du matériau:

aluminium

traitement de la surface:

anodisé/oxydé

indice de protection (IP):

IP66

pays de fabrication:

ESPAGNE

Clavier anti-vandalisme avec lecteur de proximité intégrée, profil étroit et dimensions réduites. Il permet de travailler en mode autonome ou centralisé (Wiegand 26/8bits burst).