Non retournable

FERMAX - COMMANDE RF KEYSINGLE-MINI - 5259

FERMAX FRANCE
CopieCopie
FERMAX - COMMANDE RF KEYSINGLE-MINI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre max. d'appareils contrôlables - 2

  • transmission de signal - radio-fréquence (RF)

  • avec affichage - Non

  • auto-apprentissage - Non

  • unidirectionnel - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8424299052595

Réf. Sonepar

00723905259

Réf. Fournisseur

5259

Marque

FERMAX

nombre max. d'appareils contrôlables:

2

transmission de signal:

radio-fréquence (RF)

avec affichage:

Non

auto-apprentissage:

Non

unidirectionnel:

Oui

préprogrammé:

Non

sans fil:

Oui

fréquence de signal:

868...868 MHz

hauteur:

55 mm

largeur:

31 mm

profondeur:

8 mm

bidirectionnel:

Non

pays de fabrication:

ESPAGNE

Télécommande RF KEYSINGLE MINI 868 MHz avec rolling-code qui permet d'activer jusqu'à deux appareils.