FERMAX - COMMUTATEUR AUTOMATIQUE DE VIDEO - 8812
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
fonction - étendre
technique d'installation - système multifilaire
mode de pose - rail DIN
largeur - 175 mm
hauteur - 90 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8424299088129
Réf. Sonepar
00723908812
Réf. Fournisseur
8812
Marque
FERMAX
fonction:
étendre
technique d'installation:
système multifilaire
mode de pose:
rail DIN
largeur:
175 mm
hauteur:
90 mm
profondeur:
60 mm
pays de fabrication:
ESPAGNE
Commutateur automatique de platine de rue audio/video 4+N. Module pour 2 platines de rue, possibilités de cumuler les modules pour aller jusqu'à 7 platines MAX.


