FERMAX - COMMUTATEUR PLATINE BUS 2 - 3246

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
fonction - commuter
technique d'installation - système bus
largeur - 89 mm
hauteur - 86 mm
profondeur - 26 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8424299032467
Réf. Sonepar
00723903246
Réf. Fournisseur
3246
Marque
FERMAX
fonction:
commuter
technique d'installation:
système bus
largeur:
89 mm
hauteur:
86 mm
profondeur:
26 mm


