FERMAX - COMPLÉMENT ANGULAIRE S4 - 8381
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre d'unités - 1
matériau - aluminium
couleur - argent
mode de pose - panneau latéral de porte
dispositif antivol intégrable - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8424299083810
Réf. Sonepar
00723908381
Réf. Fournisseur
8381
Marque
FERMAX
nombre d'unités:
1
matériau:
aluminium
couleur:
argent
mode de pose:
panneau latéral de porte
dispositif antivol intégrable:
Non
largeur:
135 mm
hauteur:
203 mm
profondeur:
110 mm
pays de fabrication:
ESPAGNE


