FERMAX - COMPLÉMENT ANGULAIRE S6 - 8383
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre d'unités - 1
matériau - aluminium
couleur - argent
mode de pose - panneau latéral de porte
dispositif antivol intégrable - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8424299083834
Réf. Sonepar
00723908383
Réf. Fournisseur
8383
Marque
FERMAX
nombre d'unités:
1
matériau:
aluminium
couleur:
argent
mode de pose:
panneau latéral de porte
dispositif antivol intégrable:
Non
largeur:
135 mm
hauteur:
300 mm
profondeur:
110 mm
pays de fabrication:
ESPAGNE


