Non retournable

FERMAX - COMPLÉMENT ANGULAIRE S7 - 8384

FERMAX FRANCE
CopieCopie
FERMAX - COMPLÉMENT ANGULAIRE S7

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre d'unités - 1

  • matériau - aluminium

  • couleur - argent

  • mode de pose - panneau latéral de porte

  • dispositif antivol intégrable - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8424299083841

Réf. Sonepar

00723908384

Réf. Fournisseur

8384

Marque

FERMAX

nombre d'unités:

1

matériau:

aluminium

couleur:

argent

mode de pose:

panneau latéral de porte

dispositif antivol intégrable:

Non

largeur:

135 mm

hauteur:

345 mm

profondeur:

110 mm

pays de fabrication:

ESPAGNE

Support d?angle pour platine de rue Cityline, Skyline ou Classic, format S7, permettant une orientation de la platine à 45° par rapport au mur.