FERMAX - COMPLEMT. ANGULAIRE CORA SIMPLE S6 - 7704
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - aluminium
couleur - aluminium
mode de pose - saillie
dispositif antivol intégrable - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8424299077048
Réf. Sonepar
00723907704
Réf. Fournisseur
7704
Marque
FERMAX
matériau:
aluminium
couleur:
aluminium
mode de pose:
saillie
dispositif antivol intégrable:
Non
Support d'angle en aluminium pour platine de rue CORA format S6. Oriente les platines à 45º par rapport au mur. Nécessaire lorsque la platine doit être installée dans un endroit difficile d'accès, par exemple derrière une clôture.


