FERMAX - CONCIERGERIE AUDIO DUOX PLUS - 9423
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - centrale
type de communication - full-duplex
technique d'installation - système bus
mode de pose - appareil de table (à poser)
indice de protection (IP) - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8424299094236
Réf. Sonepar
00723909423
Réf. Fournisseur
9423
Marque
FERMAX
modèle:
centrale
type de communication:
full-duplex
technique d'installation:
système bus
mode de pose:
appareil de table (à poser)
indice de protection (IP):
autre
pays de fabrication:
ESPAGNE


