FERMAX - CONNECTEUR MONITEUR LOFT 4+N - 3315
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
couleur - argent
hauteur - 173 mm
largeur - 139 mm
profondeur - 23 mm
pays de fabrication - ESPAGNE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8424299033150
Réf. Sonepar
00723903315
Réf. Fournisseur
3315
Marque
FERMAX
couleur:
argent
hauteur:
173 mm
largeur:
139 mm
profondeur:
23 mm
pays de fabrication:
ESPAGNE
Connecteur Murale pour moniteur Loft 4+N référence 3307


