FERMAX - CONNECTEUR UNIVERSEL DUOX PLUS - 9447
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - plastique
couleur - blanc
hauteur - 147 mm
largeur - 100 mm
profondeur - 13.5 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
8424299094472
Réf. Sonepar
00723909447
Réf. Fournisseur
9447
Marque
FERMAX
matériau:
plastique
couleur:
blanc
hauteur:
147 mm
largeur:
100 mm
profondeur:
13.5 mm
avec bloc de raccordement:
Oui
pays de fabrication:
ESPAGNE
Connecteur mural en plastique ABS blanc pour moniteur DUOX PLUS VEO, VEO-XS et VEO-XL


