Non retournable

FERMAX - DECODEUR RELAIS LYNX IP 10 SORTIES - 1616

FERMAX FRANCE
CopieCopie
FERMAX - DECODEUR RELAIS LYNX IP 10 SORTIES

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • fonction - commuter

  • technique d'installation - technique de réseau

  • mode de pose - rail DIN

  • largeur - 90 mm

  • hauteur - 145 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8424299016160

Réf. Sonepar

00723901616

Réf. Fournisseur

1616

Marque

FERMAX

fonction:

commuter

technique d'installation:

technique de réseau

mode de pose:

rail DIN

largeur:

90 mm

hauteur:

145 mm

profondeur:

45 mm

Module 10 relais MEET, se connectant directement aux moniteurs MEET pour piloter des équipements (lumières, irrigation?) ou pour le contrôle d?ascenseur (module 9645 requis).