Non retournable

FERMAX - DERIVATEUR 2 LIGNES BUS 2 - 3248

FERMAX FRANCE
CopieCopie
FERMAX - DERIVATEUR 2 LIGNES BUS 2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • fonction - répartir

  • technique d'installation - système bus

  • largeur - 89 mm

  • hauteur - 86 mm

  • profondeur - 26 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8424299032481

Réf. Sonepar

00723903248

Réf. Fournisseur

3248

Marque

FERMAX

fonction:

répartir

technique d'installation:

système bus

largeur:

89 mm

hauteur:

86 mm

profondeur:

26 mm

pays de fabrication:

ESPAGNE

Dérivateur 2 colonnes pour systèmes BUS2