FERMAX - DISPLAY MDS DIGITAL CITY CLASSIC - 9616
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - affichage d'appel/défilement des noms
technique d'installation - système bus
nombre de boutons d'appel - 0
couleur - aluminium
largeur - 114 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8424299096162
Réf. Sonepar
00723909616
Réf. Fournisseur
9616
Marque
FERMAX
modèle:
affichage d'appel/défilement des noms
technique d'installation:
système bus
nombre de boutons d'appel:
0
couleur:
aluminium
largeur:
114 mm
hauteur:
115 mm
profondeur:
45 mm
pays de fabrication:
ESPAGNE


