Non retournable

FERMAX - DISPLAY MDS DIRECT CITY CLASSIC - 9615

FERMAX FRANCE
CopieCopie
FERMAX - DISPLAY MDS DIRECT CITY CLASSIC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • technique d'installation - système bus

  • nombre de boutons d'appel - 0

  • largeur - 114 mm

  • hauteur - 115 mm

  • profondeur - 45 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8424299096155

Réf. Sonepar

00723909615

Réf. Fournisseur

9615

Marque

FERMAX

technique d'installation:

système bus

nombre de boutons d'appel:

0

largeur:

114 mm

hauteur:

115 mm

profondeur:

45 mm

pays de fabrication:

ESPAGNE

Module afficheur pour platine MDS DIRECT CITY CLASSIC, avec écran rétroéclairé 2 lignes, sans touches de navigation, affichant uniquement le code d?appel composé.