En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

FERMAX - DISPLAY VDS/BUS2 NUMÉRIQUE - 9614

FERMAX FRANCE
CopieCopie
FERMAX - DISPLAY  VDS/BUS2 NUMÉRIQUE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - affichage d'appel/défilement des noms

  • technique d'installation - autre

  • nombre de boutons d'appel - 0

  • couleur - aluminium

  • largeur - 114 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8424299096148

Réf. Sonepar

00723909614

Réf. Fournisseur

9614

Marque

FERMAX

modèle:

affichage d'appel/défilement des noms

technique d'installation:

autre

nombre de boutons d'appel:

0

couleur:

aluminium

largeur:

114 mm

hauteur:

115 mm

profondeur:

45 mm

Module afficheur pour platine VDS/BUS2 CITY CLASSIC, équipé d?un écran rétroéclairé de 2 lignes de 16 caractères et de 3 touches (2 flèches de navigation et cloche).