FERMAX - DISTRIBUTEUR VIDÉO VDS 4 SORTIES - 2449

FERMAX FRANCE
CopieCopie
FERMAX - DISTRIBUTEUR VIDÉO VDS 4 SORTIES

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • fonction - répartir

  • technique d'installation - système bus

  • matériau - plastique

  • largeur - 62 mm

  • hauteur - 85 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8424299024493

Réf. Sonepar

00723902449

Réf. Fournisseur

2449

Marque

FERMAX

fonction:

répartir

technique d'installation:

système bus

matériau:

plastique

largeur:

62 mm

hauteur:

85 mm

profondeur:

20 mm

pays de fabrication:

ESPAGNE

Distributeur vidéo 2 sorties pour système VDS/4+N