FERMAX - GÂCHE ÉLECTRIQUE 300N-S - 2911
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
sens d'ouverture selon DIN - gauche/droite
mode de pose - encastré
type de construction - autre
hauteur - 90 mm
largeur - 20 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8424299029115
Réf. Sonepar
00723902911
Réf. Fournisseur
2911
Marque
FERMAX
sens d'ouverture selon DIN:
gauche/droite
mode de pose:
encastré
type de construction:
autre
hauteur:
90 mm
largeur:
20 mm
profondeur:
28 mm
composition:
complet
avec déverrouillage mécanique:
Non
type de courant:
AC
loquet d'ouverture de porte réglable:
Non
déverrouillage mécanique:
Non
pays de fabrication:
ESPAGNE


