FERMAX - GÂCHE ÉLECTRIQUE SAILLIE N-2001 CHROMÉ - 2923
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
sens d'ouverture selon DIN - gauche/droite
mode de pose - appliqué
type de construction - autre
pays de fabrication - ESPAGNE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8424299029238
Réf. Sonepar
00723902923
Réf. Fournisseur
2923
Marque
FERMAX
sens d'ouverture selon DIN:
gauche/droite
mode de pose:
appliqué
type de construction:
autre
pays de fabrication:
ESPAGNE
Ouvre-porte en saillie série 2001 (Universel), fonctionnement normal 12Vac. Cache chromé monobloc avec fixation apparente sur le cadre. Pour serrures en saillie sans pêne dormant. Comprend un mécanisme série 300 (BASIC). Pas symétrique.


