FERMAX - KIT AMPLIFICATEUR VIDÉO COULEUR MARINE VDS - 9638
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
technique d'installation - système bus
nombre de boutons d'appel - 0
type de tension d'entrée - DC
largeur - 105.2 mm
hauteur - 95 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8424299096384
Réf. Sonepar
00723909638
Réf. Fournisseur
9638
Marque
FERMAX
technique d'installation:
système bus
nombre de boutons d'appel:
0
type de tension d'entrée:
DC
largeur:
105.2 mm
hauteur:
95 mm
profondeur:
40 mm
pays de fabrication:
ESPAGNE
Module amplificateur vidéo couleur VDS pour platines MARINE.


