FERMAX - KIT AUDIO MARINE DUOX PLUS 1BP ILOFT - 50762
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
avec vidéo - Non
mode de pose de la platine de rue - encastré
mains libres - Oui
nombre de postes intérieurs - 1
nombre de platines de rue - 1
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8424299507620
Réf. Sonepar
00723950762
Réf. Fournisseur
50762
Marque
FERMAX
avec vidéo:
Non
mode de pose de la platine de rue:
encastré
mains libres:
Oui
nombre de postes intérieurs:
1
nombre de platines de rue:
1
technique d'installation:
système bus
couleur du poste intérieur:
blanc
couleur de la platine de rue:
acier inoxydable (inox)
nombre de boutons d'appel:
1
mode de pose du poste intérieur:
encastré
matériau de la platine de rue:
acier inoxydable
avec fonction jour/nuit:
Non
caméra ajustable manuellement:
Non
zone de texte/surface d'inscription:
Oui
convient les personnes en situation de handicap:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non


