Non retournable

FERMAX - KIT CAMERA IP ET INTERFACE DUOX PLUS - 9453

FERMAX FRANCE
CopieCopie
FERMAX - KIT CAMERA IP ET INTERFACE DUOX PLUS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • avec vidéo - Oui

  • mode de pose de la platine de rue - saillie

  • peut être connecté à un smartphone - Oui

  • nombre de postes intérieurs - 0

  • nombre de platines de rue - 1

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8424299094533

Réf. Sonepar

00723909453

Réf. Fournisseur

9453

Marque

FERMAX

avec vidéo:

Oui

mode de pose de la platine de rue:

saillie

peut être connecté à un smartphone:

Oui

nombre de postes intérieurs:

0

nombre de platines de rue:

1

technique d'installation:

système bus

couleur de la platine de rue:

blanc

nombre de boutons d'appel:

0

matériau de la platine de rue:

plastique

communication interne:

Non

avec fonction jour/nuit:

Oui

caméra ajustable manuellement:

Oui

zone de texte/surface d'inscription:

Non

convient les personnes en situation de handicap:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Kit caméra et interface IP/DUOX PLUS comprenant interface réf. 9454, caméra IP réf. 9985 préconfigurées Plug & Play, alimentation réf. 9982 et adaptateur réf. 9984. Alimentation possible de la caméra via switch PoE.