FERMAX - KIT DE COMMANDE POUR ASCENSEUR 8 ETAGES - 5222

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - autre
procédé de lecture - autre
modèle - unité de contrôle
largeur - 355 mm
hauteur - 465 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8424299052229
Réf. Sonepar
00723005222
Réf. Fournisseur
5222
Marque
FERMAX
mode de pose:
autre
procédé de lecture:
autre
modèle:
unité de contrôle
largeur:
355 mm
hauteur:
465 mm
profondeur:
90 mm
Kit de contrôle ascenseur 8 étages AC-MAX (alimentation 12V 5A et licence incluses)


