FERMAX - KIT MEMOKEY RESISTANT - 5238

FERMAX FRANCE
CopieCopie
FERMAX - KIT MEMOKEY RESISTANT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre max. de portes - 1

  • nombre max. de personnes - 600

  • mode de pose - saillie

  • type d'interface - sans

  • procédé de lecture - support de donnée biométrique et code

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8424299052380

Réf. Sonepar

00723905238

Réf. Fournisseur

5238

Marque

FERMAX

nombre max. de portes:

1

nombre max. de personnes:

600

mode de pose:

saillie

type d'interface:

sans

procédé de lecture:

support de donnée biométrique et code

autonome:

Oui

interconnectable:

Non

connexion PC:

Non

sortie de signaux:

ronfleur/sonnerie

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

12...12 V

indice de protection (IP):

IP66

couleur:

argent

modèle:

autre

matériau:

métal

power over Ethernet:

sans

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

pays de fabrication:

ESPAGNE

Kit de contrôle d'accès autonome anti-vandalisme par clavier et lecteur de proximité pouvant accueillir jusqu'à 600 utilisateurs. Comprend un clavier avec contrôleur intégré, 3 cartes, 2 badges et un bloc d'alimentation