FERMAX - LECTEUR D'EMPREINTES DIGITALES FPAC-MAX - 5225

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - biométrique
mode de pose - saillie
couleur - gris
matériau - plastique
qualité du matériau - thermoplastique
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8424299052250
Réf. Sonepar
00723905225
Réf. Fournisseur
5225
Marque
FERMAX
modèle:
biométrique
mode de pose:
saillie
couleur:
gris
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
indice de protection (IP):
IP41


