FERMAX - LECTEUR PROXIMITÉ RESISTANT - 5296

FERMAX FRANCE
CopieCopie
FERMAX - LECTEUR PROXIMITÉ RESISTANT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - carte à puce

  • mode de pose - saillie

  • couleur - aluminium

  • matériau - métal

  • qualité du matériau - aluminium

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8424299052960

Réf. Sonepar

00723905296

Réf. Fournisseur

5296

Marque

FERMAX

modèle:

carte à puce

mode de pose:

saillie

couleur:

aluminium

matériau:

métal

qualité du matériau:

aluminium

traitement de la surface:

anodisé/oxydé

indice de protection (IP):

IP66

pays de fabrication:

ESPAGNE

Lecteur de proximité anti-vandalisme, avec un profil étroit et de petites dimensions. Mode autonome avec contrôleur externe réf. 5276 ou centralisé Wiegand 26.