Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

FERMAX - LECTEUR PROXIMITÉ V - 7440

FERMAX FRANCE
CopieCopie
FERMAX - LECTEUR PROXIMITÉ V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - carte à puce

  • mode de pose - autre

  • couleur - autre

  • matériau - plastique

  • qualité du matériau - thermoplastique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8424299074405

Réf. Sonepar

00723907440

Réf. Fournisseur

7440

Marque

FERMAX

modèle:

carte à puce

mode de pose:

autre

couleur:

autre

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

indice de protection (IP):

IP54

Lecteur de proximité modulaire, 125KHz permettant une configuration en AUTONOME, CENTRALISÉ AC+, Wiegand 26 ou Data/Horloge. A combiner avec d'autres contrôleurs.