En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

FERMAX - MEET LIFT CONTROL GATEWAY - 9545

FERMAX FRANCE
CopieCopie
FERMAX - MEET LIFT CONTROL GATEWAY

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • fonction - commuter

  • technique d'installation - technique de réseau

  • type d'interface - LAN

  • mode de pose - rail DIN

  • largeur en nombre de modules - 4

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8424299095455

Réf. Sonepar

00723909545

Réf. Fournisseur

9545

Marque

FERMAX

fonction:

commuter

technique d'installation:

technique de réseau

type d'interface:

LAN

mode de pose:

rail DIN

largeur en nombre de modules:

4

largeur:

90 mm

hauteur:

145 mm

profondeur:

45 mm

Dispositif de communication entre le système d'interphone vidéo MEET du bâtiment et le système de contrôle de l'ascenseur. Non compatible avec les platines MILO 1 bouton.