FERMAX - MODULE 8 APPELS - 2008
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
fonction - étendre
technique d'installation - autre
type d'interface - autre
matériau - autre
largeur - 52 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8424299020082
Réf. Sonepar
00723902008
Réf. Fournisseur
2008
Marque
FERMAX
fonction:
étendre
technique d'installation:
autre
type d'interface:
autre
matériau:
autre
largeur:
52 mm
hauteur:
24 mm
profondeur:
20 mm
pays de fabrication:
ESPAGNE
Module d'extention 8 appels pour platine à bouton CITY/MARINE des systèmes VDS/DUOX


