Non retournable

FERMAX - MODULE AMPLIFICATEUR AUDIO 4+N - 9622

FERMAX FRANCE
CopieCopie
FERMAX - MODULE AMPLIFICATEUR AUDIO 4+N

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - module audio

  • technique d'installation - système multifilaire

  • nombre de boutons d'appel - 0

  • couleur - autre

  • type de tension d'entrée - AC/DC

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8424299096223

Réf. Sonepar

00723909622

Réf. Fournisseur

9622

Marque

FERMAX

modèle:

module audio

technique d'installation:

système multifilaire

nombre de boutons d'appel:

0

couleur:

autre

type de tension d'entrée:

AC/DC

montage encastré:

Oui

largeur:

105.2 mm

hauteur:

95 mm

profondeur:

40 mm

pays de fabrication:

ESPAGNE

Module amplificateur audio 4+N pour platine Marine Classic