FERMAX - MODULE AMPLIFICATEUR AUDIO VDS - 9623

FERMAX FRANCE
CopieCopie
FERMAX - MODULE AMPLIFICATEUR AUDIO VDS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - module audio

  • technique d'installation - système bus

  • nombre de boutons d'appel - 0

  • couleur - autre

  • type de tension d'entrée - DC

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8424299096230

Réf. Sonepar

00723909623

Réf. Fournisseur

9623

Marque

FERMAX

modèle:

module audio

technique d'installation:

système bus

nombre de boutons d'appel:

0

couleur:

autre

type de tension d'entrée:

DC

montage encastré:

Oui

largeur:

114 mm

hauteur:

115 mm

profondeur:

45 mm

pays de fabrication:

ESPAGNE

Module amplificateur audio ADS/VDS pour platine Marine Classic