Non retournable

FERMAX - MODULE BOUTON-POUSSOIR CITYMAX 4+N 203 - 9683

FERMAX FRANCE
CopieCopie
FERMAX - MODULE BOUTON-POUSSOIR CITYMAX 4+N 203

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de boutons d'appel - 6

  • technique d'installation - système multifilaire

  • hauteur d'encastrement - 66.5 mm

  • largeur d'encastrement - 108 mm

  • profondeur d'encastrement - 25 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8424299096834

Réf. Sonepar

00723909683

Réf. Fournisseur

9683

Marque

FERMAX

nombre de boutons d'appel:

6

technique d'installation:

système multifilaire

hauteur d'encastrement:

66.5 mm

largeur d'encastrement:

108 mm

profondeur d'encastrement:

25 mm

pays de fabrication:

ESPAGNE

Module 6 boutons poussoirs avec porte etiquette CITYMAX 4+N sur 2 rangées