FERMAX - MODULE BOUTON-POUSSOIR CITYMAX VDS 103 - 9687
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de boutons d'appel - 3
technique d'installation - système bus
hauteur d'encastrement - 108 mm
largeur d'encastrement - 66.5 mm
profondeur d'encastrement - 25 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8424299096872
Réf. Sonepar
00723909687
Réf. Fournisseur
9687
Marque
FERMAX
nombre de boutons d'appel:
3
technique d'installation:
système bus
hauteur d'encastrement:
108 mm
largeur d'encastrement:
66.5 mm
profondeur d'encastrement:
25 mm
pays de fabrication:
ESPAGNE


