FERMAX - Module DATA avec 10 ans de mises à jour illimitées pour Hexact Com/Hexact Plus - CHGSM/ECO_PLUS
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP54
largeur - 90 mm
hauteur - 183 mm
profondeur - 72.5 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3701225313018
Réf. Sonepar
00723000121
Réf. Fournisseur
CHGSM/ECO_PLUS
Marque
FERMAX
indice de protection (IP):
IP54
largeur:
90 mm
hauteur:
183 mm
profondeur:
72.5 mm
Un produit FERMAX
Découvrez toute la gamme FERMAX


