FERMAX - MODULE DIGITALISATEUR - 2440

FERMAX FRANCE
CopieCopie
FERMAX - MODULE DIGITALISATEUR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • fonction - transformer/convertir

  • technique d'installation - système bus

  • largeur - 114 mm

  • hauteur - 115 mm

  • profondeur - 45 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8424299024400

Réf. Sonepar

00723902440

Réf. Fournisseur

2440

Marque

FERMAX

fonction:

transformer/convertir

technique d'installation:

système bus

largeur:

114 mm

hauteur:

115 mm

profondeur:

45 mm

pays de fabrication:

ESPAGNE

Module numériseur à intégrer sur des platines interphone audio/vidéo MDS City.