FERMAX - MODULE ONE-TO-ONE AVEC BOUCLE AUDITIVE - 7452

FERMAX FRANCE
CopieCopie
FERMAX - MODULE ONE-TO-ONE AVEC BOUCLE AUDITIVE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • technique d'installation - autre

  • couleur - noir

  • fonction zoom, inclinaison/bascule - Non

  • compatible avec les appareils de correction auditive - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8424299074528

Réf. Sonepar

00723907452

Réf. Fournisseur

7452

Marque

FERMAX

modèle:

autre

technique d'installation:

autre

couleur:

noir

fonction zoom, inclinaison/bascule:

Non

compatible avec les appareils de correction auditive:

Oui

largeur:

105.2 mm

hauteur:

47.5 mm

profondeur:

30 mm

pays de fabrication:

ESPAGNE

Module PMR avec boutcle magnétique pour platine SKYLINE