FERMAX - MODULE PMR ONE-TO-ONE - 7448

FERMAX FRANCE
CopieCopie
FERMAX - MODULE PMR ONE-TO-ONE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • technique d'installation - autre

  • nombre de boutons d'appel - 0

  • couleur - noir

  • matériau du boîtier/corps - plastique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8424299074481

Réf. Sonepar

00723907448

Réf. Fournisseur

7448

Marque

FERMAX

modèle:

autre

technique d'installation:

autre

nombre de boutons d'appel:

0

couleur:

noir

matériau du boîtier/corps:

plastique

nombre d'utilisateurs:

0

avec fonction jour/nuit:

Non

largeur:

100 mm

hauteur:

47.5 mm

profondeur:

60 mm

pays de fabrication:

ESPAGNE

Module d'affichage PMR. Il affiche l'état à l'aide de pictogrammes rétroéclairés : appel, en conversation, porte ouverte ou canal occupé. Compatible avec les technologies DUOX PLUS, VDS, 4+N et MDS.