FERMAX - MODULE VIERGE V - 7442

FERMAX FRANCE
CopieCopie
FERMAX - MODULE VIERGE V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - obturateur

  • technique d'installation - autre

  • nombre de boutons d'appel - 0

  • couleur - argent

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

8424299074429

Réf. Sonepar

00723907442

Réf. Fournisseur

7442

Marque

FERMAX

modèle:

obturateur

technique d'installation:

autre

nombre de boutons d'appel:

0

couleur:

argent

matériau du boîtier/corps:

aluminium

nombre d'utilisateurs:

0

avec fonction jour/nuit:

Non

largeur:

105.2 mm

hauteur:

47.5 mm

profondeur:

113 mm

pays de fabrication:

ESPAGNE

Module vierge sans percement fomat V pour gamme SKYLINE