FERMAX - MODULE VIERGE W - 7443

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - obturateur
technique d'installation - autre
nombre de boutons d'appel - 0
couleur - argent
matériau du boîtier/corps - aluminium
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8424299074436
Réf. Sonepar
00723907443
Réf. Fournisseur
7443
Marque
FERMAX
modèle:
obturateur
technique d'installation:
autre
nombre de boutons d'appel:
0
couleur:
argent
matériau du boîtier/corps:
aluminium
largeur:
105.2 mm
hauteur:
95 mm
profondeur:
30 mm


