FERMAX - MONITEUR ILOFT PURE COULEUR BUS 2 SAILLI - 5619
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
technique d'installation - système bus
mains libres - Oui
taille de l'écran (pouces) - 3.5 pouces
avec vidéo - Oui
autre(s) commande(s) possible(s) - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8424299056197
Réf. Sonepar
00723905619
Réf. Fournisseur
5619
Marque
FERMAX
technique d'installation:
système bus
mains libres:
Oui
taille de l'écran (pouces):
3.5 pouces
avec vidéo:
Oui
autre(s) commande(s) possible(s):
Oui
taille de l'écran:
88.9 mm
communication interne:
Non
largeur:
131 mm
hauteur:
197 mm
profondeur:
59 mm
pays de fabrication:
ESPAGNE


