FERMAX - MONITEUR VEO-XS 4,3" DUOX PLUS BM - 9458

FERMAX FRANCE
CopieCopie
FERMAX - MONITEUR VEO-XS 4,3" DUOX PLUS BM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • technique d'installation - système bus

  • couleur - blanc

  • mains libres - Oui

  • peut être connecté à un smartphone - Non

  • taille de l'écran (pouces) - 4.3 pouces

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

8424299094588

Réf. Sonepar

00723909458

Réf. Fournisseur

9458

Marque

FERMAX

technique d'installation:

système bus

couleur:

blanc

mains libres:

Oui

peut être connecté à un smartphone:

Non

taille de l'écran (pouces):

4.3 pouces

compatible avec les appareils de correction auditive:

Oui

avec vidéo:

Oui

mode de pose:

saillie

protocole d'image:

PAL

matériau:

plastique

propriété du système d'image:

couleur

avec fonction mémoire:

Oui

avec secret de conversation:

Oui

bouton de lumière/d'ouverture de porte:

Oui

autre(s) commande(s) possible(s):

Oui

voyant de fonctionnement:

Oui

fonction zoom, inclinaison/bascule:

Non

taille de l'écran:

109.22 mm

ouvre-porte automatique:

Oui

pays de fabrication:

ESPAGNE

arrêt automatique d'appel:

Oui

communication interne:

Non

réglage de la tonalité d'appel:

Oui

connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible:

Oui

réglage du volume:

Oui

avec écran tactile:

Non

largeur:

125 mm

hauteur:

165 mm

profondeur:

21 mm

Moniteur VEO-XS 4,3" (16:9). Communication mains libres avec boucle auditive pour les personnes malentendantes, fonction libérale et photocaller. Installation DUOX PLUS (2 fils non polarisés). Finition texturée qui facilite le nettoyage.