FERMAX - MONITEUR VEO-XS WIFI 4,3" DUOX PLUS BM - 9459
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
technique d'installation - système bus
couleur - blanc
mains libres - Oui
peut être connecté à un smartphone - Oui
taille de l'écran (pouces) - 4.3 pouces
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
8424299094595
Réf. Sonepar
00723909459
Réf. Fournisseur
9459
Marque
FERMAX
technique d'installation:
système bus
couleur:
blanc
mains libres:
Oui
peut être connecté à un smartphone:
Oui
taille de l'écran (pouces):
4.3 pouces
compatible avec les appareils de correction auditive:
Oui
avec vidéo:
Oui
mode de pose:
saillie
protocole d'image:
PAL
matériau:
plastique
propriété du système d'image:
couleur
avec fonction mémoire:
Oui
avec secret de conversation:
Oui
bouton de lumière/d'ouverture de porte:
Oui
autre(s) commande(s) possible(s):
Oui
voyant de fonctionnement:
Oui
fonction zoom, inclinaison/bascule:
Non
taille de l'écran:
109.22 mm
ouvre-porte automatique:
Oui
pays de fabrication:
ESPAGNE
arrêt automatique d'appel:
Oui
communication interne:
Non
réglage de la tonalité d'appel:
Oui
connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible:
Oui
réglage du volume:
Oui
avec écran tactile:
Non
largeur:
125 mm
hauteur:
165 mm
profondeur:
21 mm


